Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC2933L2M1024 Speichermodul 1,02 TB DDR4 1467 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC2933L2M1024 Speichermodul 1,02 TB DDR4 1467 MHz ECC
OWC OWC2933L2M1024 Speichermodul 1,02 TB DDR4 1467 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85722805
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC2933L2M1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1024 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
1467 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Modulkonfiguration
16384M x 72
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.726,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,63*
€ 3.244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.706,30*
€ 3.220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,40*
€ 3.098,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,42*
€ 3.023,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,13*
€ 2.941,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.