Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC2933L2M1536 Speichermodul 1536 GB 12 x 128 GB DDR4 1467 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC2933L2M1536 Speichermodul 1536 GB 12 x 128 GB DDR4 1467 MHz ECC
OWC OWC2933L2M1536 Speichermodul 1536 GB 12 x 128 GB DDR4 1467 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85722785
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC2933L2M1536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1536 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
12 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
1467 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Modulkonfiguration
16384M x 72
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr-sdram 288-pin, ddr ram, 128 gb ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.344,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.509,81*
€ 5.366,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.467,48*
€ 5.316,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.382,83*
€ 5.215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.354,62*
€ 5.182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.344,24*
€ 5.169,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.