Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16117 Einwegbecher 200 ml Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 16117 Einwegbecher 200 ml Polypropylen (PP)
Papstar 16117 Einwegbecher 200 ml Polypropylen (PP)
Papstar 16117 Einwegbecher 200 ml Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85684269
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16117
EAN/GTIN:
     4002911161173
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
weißer Kunststoffbecher aus PP( Polypropylen )

- Füllinhalt: 0,2 l
- mit Füllstrich
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70.3 mm
Höhe
99 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12149
ab € 2,02*
Sonstiges
PAPSTAR
16123
ab € 4,15*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP16130
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
16132
ab € 3,22*
Sonstiges
PAPSTAR
16133
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.