Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12149 Tasse Transparent Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 12149 Tasse Transparent Universal
Papstar 12149 Tasse Transparent Universal
Papstar 12149 Tasse Transparent Universal
Artikel-Nr.:
     9185-280.001
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12149
EAN/GTIN:
     4002911121498
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Transparenter Kunststoffbecher aus PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
99 mm
Durchmesser
70.3 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.2 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen
Zweck
Universal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,02*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,59*
3 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,70*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
14770
ab € 5,43*
Ähnlich
PAPSTAR
16117
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.