Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86941 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 86941 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz 500 Stück(e)
Papstar 86941 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911869413
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86941
EAN/GTIN:
     4002911869413
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Löffel aus Holz

- Länge: 15,7 cm
- biologisch abbaubar und kompostierbar
- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral

Synonym: Holzbesteck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Gewicht
2.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1457 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,252*
€ 18,252*
11 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,39*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 23,90*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 41,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,78*
€ 45,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,252*
€ 21,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 18,252* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86939
ab € 11,45*
Zubehör
PAPSTAR
86940
ab € 12,95*
Zubehör
PAPSTAR
86942
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.