Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 15,7 cm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
500 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 15,7 cm,
500 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 15,7 cm,
500 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 15,7 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-374-6403
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86941
EAN/GTIN:
     4002911869413
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel

500 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR
Löffel aus Holz, Länge: 15,7 cm, aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht, splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze , stabil und geschmacksneutral,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
11 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
1.57 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,252*
€ 18,252*
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,27*
€ 23,66*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 41,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,65*
€ 44,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86939
ab € 11,42*
Zubehör
PAPSTAR
86940
ab € 12,91*
Zubehör
PAPSTAR
86942
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.