Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86942 Besteck-Set 500 Stück(e) Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 86942 Besteck-Set 500 Stück(e) Holz
Papstar 86942 Besteck-Set 500 Stück(e) Holz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911869420
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86942
EAN/GTIN:
     4002911869420
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
250 Messer und 250 Gabeln aus Holz

- Länge: 16,5 cm
- biologisch abbaubar und kompostierbar
- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral

Synonym: Holzbesteck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Gewicht
2.46 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1319.4 g
Technische Details
Anzahl der Personen
250 Person(en)
Set pro Person
Tafelgabel, Tafelmesser
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Anzahl der Messer
250
Anzahl an Tafelgabeln
250
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,508*
€ 14,508*
12 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 16,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 18,69*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,02*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,508*
€ 17,265
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 14,508* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86939
ab € 11,42*
Zubehör
PAPSTAR
86940
ab € 12,91*
Zubehör
PAPSTAR
86941
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.