Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-7546
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
117 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,64*
2 Tage
151
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,82*
2 Tage
620
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,66*
€ 6,02*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 6,47*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
90131
ab € 2,56*
Sonstiges
PAPSTAR
90128
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.