Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Trinkbecher 90129 0,3l 50St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-439072700
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90129
EAN/GTIN:
     4250065901293
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
PAPSTAR Trinkbecher Einweg 300ml Pappe mehrfarbig 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher
Einweg:
Ja
Maße:
8 x 17 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300 ml
Hitzebeständigkeit:
bis 90 °C
stapelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,55*
Lager 1682
151
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,83*
2 Tage
870
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,67*
€ 6,02*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 6,87*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 7,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
90131
ab € 2,56*
Sonstiges
PAPSTAR
90128
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.