Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87489 Einwegbecher 300 ml Polylactid (PLA) 70 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87489 Einwegbecher 300 ml Polylactid (PLA) 70 Stück(e)
Papstar 87489 Einwegbecher 300 ml Polylactid (PLA) 70 Stück(e)
Papstar 87489 Einwegbecher 300 ml Polylactid (PLA) 70 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-6992
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87489
EAN/GTIN:
     4002911874899
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Glasklarer Trinkbecher
aus dem Bio-Kunststoff PLA (Polylactid)

- Füllinhalt: 0,3 Liter
- Durchmesser: 9,5 cm, Höhe: 10,68 cm
- nur für Kaltgetränke geeignet!

- PLA (Polylactid )ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- Becher können in industriellen Kompostieranlagen verarbeitet werden
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung der Becher über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
106.8 mm
Gewicht
11.4 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
803.8 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 13,19*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,41*
€ 14,81*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,74*
€ 17,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,14729* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 211,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.