Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Becher pure 87489 0,3l PLA glasklar 70 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439046600
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87489
EAN/GTIN:
     4002911874899
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Nur für Kaltgetränke geeignet!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pure
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher pure
Einweg:
Ja
Maße:
9,5 x 10,68 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300 ml
Normnummer:
DIN EN 13432
Werkstoff:
Polylactid
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
70 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
33
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,32*
Lager 1682
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,65*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,76*
€ 17,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
1 Paket enthält 70 Stück (ab € 0,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.