Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA-0004A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PLA-0004A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 750 g
BASF PLA-0004A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 750 g
BASF PLA-0004A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85497513
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0004A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Durchscheinend
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
RAL-Farbe (Nummer)
3020
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.