Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS608B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS608B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Edelstahl
Schneider Electric XS608B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85335364
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS608B1DAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
51 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Edelstahl
Erfassungsabstandsreichweite
2.5 mm
Betriebsbereich
0 - 2 mm
Gewindegröße
M8
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
UL CSA
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.