Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200559 Aktenordner 200 Blätter Blau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200559 Aktenordner 200 Blätter Blau Polypropylen (PP)
Oxford 100200559 Aktenordner 200 Blätter Blau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85276241
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200559
EAN/GTIN:
     3045058207626
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
200 Blätter
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
25 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200556
ab € 28,51008*
Sonstiges
Oxford
100200560
ab € 2,58*
Sonstiges
Oxford
100200561
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.