Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200556 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grün, Orange, Türkis Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200556 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grün, Orange, Türkis Polypropylen (PP)
Oxford 100200556 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grün, Orange, Türkis Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85143372
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200556
EAN/GTIN:
     3045058207695
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
200 Blätter
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Türkis
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
25 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,37584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,00004*
€ 48,79005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,16008*
€ 46,6005
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,99004*
€ 46,39815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,60008*
€ 44,7441
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,32004*
€ 43,22085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06004*
€ 41,72145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,51008*
€ 33,927
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200559
ab € 2,59*
Sonstiges
Oxford
100200560
ab € 2,58*
Sonstiges
Oxford
100200561
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.