Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/58/2 Zubehör für Firmenstempel Tintenpatrone Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 6/58/2 Zubehör für Firmenstempel Tintenpatrone Blau, Rot
Trodat 6/58/2 Zubehör für Firmenstempel Tintenpatrone Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85254291
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/58/2
EAN/GTIN:
     0092399745211
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.​

Darüber hinaus erfüllt die Tintenfarbe schwarz maßgebliche alterungsbeständige Eigenschaften nach Archivierbarkeitsnorm DIN ISO 11798 wie Farbintensität (optische Dichte) und Aussehen der Schriftbilder, Lichtechtheit, Wasserbeständigkeit, Abriebbeständigkeit, Wärmebeständigkeit und Einfluss der Beschriftung auf Papierfestigkeit.​

SAUBER
Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers.

PERFEKT IM DETAIL
Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die
2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.

UNBEDENKLICH
Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.

ENTFERNUNG VON STEMPELFARBE:

Zur Entfernung von wasserbasierenden Trodat Standard-Stempelfarben wird abhängig von der betroffenen Oberflächenbeschaffenheit folgendes empfohlen:

Glatte, nicht-saugende Oberflächen: wischen mit Wasser, eventuell Seife oder leichtes lösemittelfreies Putzmittel.

Saugende Materialien wie Textil: mit Seifenwasser tränken und reiben bzw. bürsten und mit polaren Lösemittel wie z.B. Alkohol wiederholen. ACHTUNG: zuerst die Verträglichkeit des Untergrundes mit dem Lösemittel testen (an kleiner nicht sichtbaren Stelle).

Haut: Seifenwasser und reiben bzw. bürsten.​
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau, Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
Professional 5474/5480/5485
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,51*
Sonstiges
Trodat
6/50B
ab € 1,81*
Sonstiges
Trodat
6/55S
ab € 2,59*
Sonstiges
Trodat
6/56/2
ab € 4,16*
Sonstiges
Trodat
6/56EKGR
ab € 1,92*
Sonstiges
Trodat
6/56EKSC
ab € 1,96*
Sonstiges
Trodat
6/58EKBL
ab € 3,84*
Sonstiges
Trodat
6/58EKRO
ab € 3,59*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 1,77*
Sonstiges
Trodat
83482
ab € 1,78*
Sonstiges
Trodat
6/511/DB
ab € 3,93*
Sonstiges
Trodat
6/53D
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
6/50
ab € 1,65*
Sonstiges
Trodat
6/57 s
ab € 2,86*
Sonstiges
Trodat
6/57/2
ab € 4,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.