Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3 G 1.5 Schwarz 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3 G 1.5 Schwarz 7,5 m
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3 G 1.5 Schwarz 7,5 m
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3 G 1.5 Schwarz 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85253978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     74320092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
PVC-Netzanschlussleitung für elektrische Geräte
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung*PreviousNext
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1-2,5mm², 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose o. abgemantelt

Anwendungsgebiete
Elektrische Geräte
Produkteigenschaften
Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappkabel.de
Abgesehen von den zu beachtenden, leitungsbezogenen Verwendungseinschränkungen gemäß der Anwendungsnorm EN 50565-2 für diese PVC-Leitung H05VV-F ist außerdem zu berücksichtigen, dass hellere, von schwarz abweichende Außenmantelfarben die UV-Beständigkeit des Außenmantels und somit die Verwendbarkeit der vollständigen Leitung unter direkter Sonneneinstrahlung signifikant einschränken
Aufbau
1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
2. Ende: gerade, 3-polige Kaltgerätedose, angespritzt
Alternative zu Isolierbänder aus PVC oder Schrumpfschläuchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
7.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.