Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P48G09M Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P48G09M Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P48G09M Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85182829
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P48G09M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
1850 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Überwacht, Geändert
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
415 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Ausgangsspannung
208 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
48 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.569,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.822,71*
€ 5.739,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.740,91*
€ 5.641,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.621,27*
€ 5.499,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.569,59*
€ 5.437,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.