Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P24E04M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P24E04M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P24E04M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85182804
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P24E04M
EAN/GTIN:
     0613056317710
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
1490 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Überwacht, Geändert
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
230 V
Max. Leistung
3700 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,51*
€ 2.011,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,26*
€ 1.972,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,78*
€ 1.910,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,41*
€ 1.874,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,25*
€ 1.844,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.