Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P24D43M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P24D43M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P24D43M Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85182798
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P24D43M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
1750 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Überwacht
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
415 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Ausgangsspannung
230 V
Max. Leistung
22000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.939,99*
€ 2.308,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,20*
€ 2.281,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,86*
€ 2.204,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,13*
€ 2.158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,70*
€ 2.114,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.