Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P16E27M Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85182795
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P16E27M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
917 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Zertifizierung
CE Compliant
Design
PDU-Typen
Überwacht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,03*
€ 1.793,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,67*
€ 1.771,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,88*
€ 1.708,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,27*
€ 1.669,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,43*
€ 1.630,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.