Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAFLAMM-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAFLAMM-C Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAFLAMM-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85164846
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52445-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2 x 2 x 0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
27.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-754-1/DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.