Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS1M12KP340L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS1M12KP340L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS1M12KP340L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85147800
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS1M12KP340L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
42 mm
Tiefe
54 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
2 mm
Betriebsbereich
0 - 1.6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.