Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85143285
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201599
EAN/GTIN:
     3045052630291
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Präsentation
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Maximale Kapazität
250 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 42.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100202343
ab € 1,37*
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,04*
Sonstiges
Oxford
100201600
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100201602
ab € 3,16*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,15*
Sonstiges
Oxford
100202338
ab € 1,71*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,69*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100202346
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100201601
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.