Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202339 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202339 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100202339 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85143289
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202339
EAN/GTIN:
     3045059590291
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
20 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100202340
ab € 1,75*
Ähnlich
Oxford
100202346
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.