Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Gelb
Oxford 100202338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425152
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202338
EAN/GTIN:
     3045058206902
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grün, Violett, Gelb
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
20 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100202343
ab € 1,38*
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,06*
Sonstiges
Oxford
100201600
ab € 3,12*
Sonstiges
Oxford
100201602
ab € 3,15*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100202346
ab € 1,74*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100201601
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100201599
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.