Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D ABS-0101A075 3D-Druckmaterial Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D ABS-0101A075 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Innofil3D ABS-0101A075 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85130415
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     ABS-0101A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
36.4 kJ/m²
Biegemodul
1833 MPa
Biegsamkeit
56.6 MPa
Bruchdehnung
7.4 %
Zugfestigkeit
36300 kPa
Glasübergangstemperatur
104 °C
Düsentemperatur
240 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1040 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.