| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85119837 Herst.-Nr.: 1C2500Y EAN/GTIN: 6934974152233 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MAXIFY MB5050 MAXIFY MB5150 MAXIFY MB5350 MAXIFY MB5450 MAXIFY iB4050 MAXIFY iB4150 PGI2500 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 20.4 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 2000 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |