Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G 1C2500C Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G&G 1C2500C Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Cyan
G&G 1C2500C Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85119116
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     1C2500C
EAN/GTIN:
     6934974152219
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MAXIFY MB5050 MAXIFY MB5150 MAXIFY MB5350 MAXIFY MB5450 MAXIFY iB4050 MAXIFY iB4150 PGI2500
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
20.4 ml
Seitenergebnis Farbtinte
2000 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.