Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G 1C2500B Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G&G 1C2500B Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
G&G 1C2500B Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85114148
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     1C2500B
EAN/GTIN:
     6934974152202
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MAXIFY MB5050 MAXIFY MB5150 MAXIFY MB5350 MAXIFY MB5450 MAXIFY iB4050 MAXIFY iB4150 PGI2500
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
74.6 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
2600 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.