Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20403OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20403OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Armor K20403OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088719
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20403OW
EAN/GTIN:
     3112539822941
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Stylus Office B 42 WD, BX 305 F, BX 305 FW, BX 305 FW PLUS, BX 320 FW, BX 525 WD, BX 535 WD, BX 625 FWD, BX 630 FW, BX 630, SERIES, BX 635 FWD, BX 925 FWD, BX 935 FWD, Stylus SX 230, 235, 235 W, 420 SERIES, 420 W, 425 W, 430 SERIES, 430 W, 435 W, 438 W, 440<br />SERIES, 440 W, 445 W, 525 WD, 535 WD, 620 FW, Workforce WF-3010 DW, WF-3500 SERIES, WF-3520 DWF, WF-3530 DTWF, WF-3540 DTWF, WF-7015, WF-7515, WF-7525, 525, 630
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
6.8 ml
Seitenergebnis Farbtinte
540 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.