| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85088660 Herst.-Nr.: K10408OW EAN/GTIN: 3112539712020 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | WF-5620DWF | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Volumen schwarze Tinte | 45.5 ml | | Volumen Farbtinte | 19.5 ml | | OEM-Code | T7901/7902/7903/7904 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, armor druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |