| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85088534 Herst.-Nr.: K20399OW EAN/GTIN: 3112539822897 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | L 355, Stylus L 300, T 22, Stylus Office BX 305 F, BX 305 FW, BX 305 FW PLUS, Stylus S 22, Stylus SX 125, 130, 230, 235, 235 W, 420, SERIES, 420 W, 425 W, 430 SERIES, 430 W, 435 W, 438 W, 440 SERIES, 440 W, 445 W | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 3.4 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 205 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 75 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |