Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20481OW Druckerpatrone Original Foto schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20481OW Druckerpatrone Original Foto schwarz 1 Stück(e)
Armor K20481OW Druckerpatrone Original Foto schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088428
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20481OW
EAN/GTIN:
     3112539822569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Pixma IP 7200 Series, IP 7240, IP 7250, IP 8700 Series, IP 8720, IP 8750, IX 6800 Series, IX 6820, IX 6850, MG 5400 Series, MG 5450, MG 5500 Series, MG 5550, MG 5600 Series, MG 5650, MG 5650 WHITE, MG 5655, MG 6300 Series, MG 6350, MG 6400 Series, MG 6420, MG 6450, MG 6600 Series, MG 6650, MG 7100 Series, MG 7120, MG 7150, MG 7500 Series, MG 7550, MX 720 Series, MX 725, MX 920 Series, MX 922, MX 925
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
11 ml
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.