Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20726OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20726OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)
Armor K20726OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088405
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20726OW
EAN/GTIN:
     3112539821081
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Expression Home XP-235, XP-240 SERIES, XP-245, XP-247, XP-250 SERIES, XP-255, XP-257, XP-330 SERIES, XP-332, XP-335, XP-340 SERIES, XP-342, XP-345, XP-350 SERIES, XP-352, XP-355, XP-430 SERIES, XP-432, XP-435, XP-440 SERIES, XP-442, XP-445, XP-450 SERIES, XP452, XP-455
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
12 ml
Seitenergebnis Farbtinte
560 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.