Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2474/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2474/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2474/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84945112
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2474/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Utax
Versorgungstyp
Multipack
Schwarztoner Seitenleistung
18000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Ersatz für
CK-8510 K/C/M/Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 42,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,12*
€ 273,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,81*
€ 255,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,22*
€ 237,07
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 190,93*
€ 227,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,00*
€ 217,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,89*
€ 203,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Utax
662511010
ab € 51,35*
Ähnlich
Utax
662511014
ab € 74,82*
Ähnlich
Utax
662511016
ab € 72,49*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2474/KIT
ab € 171,97*
Ähnlich
WhiteBox
662511010
ab € 42,23*
Ähnlich
WhiteBox
662511011
ab € 41,61*
Ähnlich
WhiteBox
662511014
ab € 65,24*
Ähnlich
WhiteBox
662511016
ab € 41,47*
Ähnlich
Ampertec
662511010
ab € 39,36*
Ähnlich
Ampertec
662511011
ab € 57,90*
Ähnlich
Ampertec
662511014
ab € 57,81*
Ähnlich
Ampertec
662511016
ab € 57,82*
Ähnlich
Utax
662511011
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.