Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS4P30MB230L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS4P30MB230L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS4P30MB230L1 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84884852
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS4P30MB230L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
52 mm
Tiefe
62 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Erfassungsabstandsreichweite
15 mm
Betriebsbereich
0 - 12 mm
Gewindegröße
M30
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Eingangsspannung
24 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.