Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1136203 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1136203 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 1136203 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0242170
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
62 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,98903*
€ 1,23903*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,08108*
€ 1,29108*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,1047*
€ 1,3747*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,51*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,34542*
€ 1,64542*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,23903*
€ 1,47445
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17903*
€ 1,40305
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98903*
€ 1,17695
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 123,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,89*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,55*
Zubehör
Lapp Kabel
52103230+53112230
ab € 15,92*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.