Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Messing vernickelt 5mm/ 12mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Messing vernickelt 5mm/ 12mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Messing vernickelt 5mm/ 12mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4058687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103230+53112230
EAN/GTIN:
     5059039233816
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C

EN50262. Kontermutter. Kabelverschraubung von Lapp aus vernickeltem Messing, PG und metrisch. Die Kabelverschraubungen von Lapp aus vernickeltem Messing sind mit PG- oder metrischem Gewinde erhältlich. Die Kabelverschraubungen sind für Kabel mit oder ohne innere Ummantelung geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Schirmkontaktwiderstand für optimalen EMV-Schutz. Sehr leitfähiger, flexibler EMC-Kontakt zum Festklemmen verschiedener Schirmdurchmesser. Kabel wird zentriert, befestigt, Zug wird entlastet, und das Gehäuse luftdicht gemäß IP68 versiegelt. Bietet mechanische Festigkeit und ist leicht zu montieren. Vernickeltes Messinggehäuse mit Polyamid-Einsatz und Neopren-Dichtungsring. Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +100 °C. Typische Anwendungen:. Einsetzbar in einer Vielzahl von Anwendungen in Produktionsanlagen und im Anlagenbau sowie in Mess- und Prüfgeräten. Für Kabelverschraubungen in EMV-Anwendungen. Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4058687, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103230+53112230, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103230
ab € 1,16*
Zubehör
Lapp Kabel
52003800
ab € 0,54*
Zubehör
Lapp Kabel
52104494
ab € 1,02*
Zubehör
Lapp Kabel
52003410
ab € 0,64*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.