Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 92704.100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 92704.100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel
EFB Elektronik 92704.100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     642-92704.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     92704.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polypropylen
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
4
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
0.33 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 20,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,04*
€ 45,22*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,96*
€ 24,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.