Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 515569 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 515569 Farbband
Pelikan 515569 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-819660
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     515569
EAN/GTIN:
     4018474515568
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
OKI ML 590/591
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.38 g
Farbbandlänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01308901
ab € 506,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.