Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady R6000HF-110X70/O Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady R6000HF-110X70/O Farbband Schwarz
Brady R6000HF-110X70/O Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81639643
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     R6000HF-110X70/O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
BBP11, BBP12
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brady
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Farbbandlänge
70 m
Kerndurchmesser
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband brady, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.