Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80982909
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76268S
EAN/GTIN:
     4043718288373
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Desk Mounted Consolidation Point Box für RJ45-Keystone-Module, zur Verwendung als Konsolidierungspanel, Direktmontage oder Montage auf DIN-Hutschienen in elektrischen Verteilersystemen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,69*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74206A
€ 5,81*
Zubehör
InLine
76202A
€ 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.