Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, schmale Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76202A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202A
EAN/GTIN:
     4043718255498
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
snap-in einsätze rj45
snap-in einsätze
  • RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
  • bis 10GBit/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse
  • für Kabel AWG 22- 24 und Außendurchmesser 5,0-8,5mm
  • Breite 15,9mm, Länge 37,9mm, Höhe 22,2mm
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 750 Steckzyklen
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,85*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 24,09*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,10*
Zubehör
InLine
76264
ab € 9,19*
Zubehör
InLine
76264S
ab € 9,20*
Zubehör
InLine
76266
ab € 10,47*
Zubehör
InLine
76266S
ab € 10,47*
Zubehör
InLine
76268
ab € 12,73*
Zubehör
InLine
76268S
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.