Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.14.02.01 Freizeit- & Garten-Trampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.14.02.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.14.02.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.14.02.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.14.02.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80971018
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.14.02.01
EAN/GTIN:
     8715839052466
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
1780 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
117500 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Minimale Anzahl an Spielern
1
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
Material
Synthetisch
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Montage erforderlich
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,57*
€ 931,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,32*
€ 911,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,22*
€ 868,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,65*
€ 827,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.12.01.01
ab € 714,40*
Ähnlich
Berg Toys
2170653
ab € 615,14*
Ähnlich
Berg Toys
2170666
ab € 695,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.