Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin "Favorit" mit Sicherheitsnetz Comfort ø 4,30 m,Randb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612170666
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     2170666
EAN/GTIN:
     08715839062168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Ideal für den privaten Einsatz
  • Stabile Rahmenkonstruktion aus Stahl
  • Mit Sicherheitsnetz
  • Für Kinder ab 6 Jahren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Berg Trampolin „Favorit“ mit Sicherheitsnetz Comfort: das Gartentrampolin mit dem Extra an Sicherheit
Das Berg Trampolin „Favorit“ hat einen vollständig galvanisch verzinkten Rahmen und ist besonders langlebig. So ist das beliebte Gartentrampolin optimal vor Regen, Sonne und anderen Witterungseinflüssen geschützt.
Für das extra an Sicherheit sorgt hier der Schutzrand. Eine breite Überlappung sorgt dafür, dass die Federn sicher abgedeckt sind und verhindert so ein Einklemmen zwischen den Federn. Zusätzlich werden Stürze auf das Rohr abgedämpft.

Produktdetails für die Berg Trampoline „Favorit“:
  • Dicke des Schutzrands: 1 cm/2 cm
  • Breite des Schutzrands: 38 cm
  • Sprungtuch aus 100 % Polypropylen
  • Rahmenteile galvanisiert

Produktdetails für das Sicherheitsnetz Comfort:
  • Höhe: 175 cm
  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz
  • Sicherer, selbstschließender Eingang

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Garten
  • Bauweise: Freistehend
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 120 kg
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Außendurchmesser: 430 cm
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 4,30 m
Ausführung:
Randbezug Grau
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Berg, rundes, Favorit, Outdoortrampolin, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Kindertrampolin, Kindertrampoline, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Trampoline, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,87*
€ 920,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,91*
€ 901,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,86*
€ 863,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.12.01.01
ab € 714,40*
Ähnlich
Berg
35.14.02.01
ab € 695,65*
Ähnlich
Berg Toys
2170653
ab € 615,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.