Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.12.01.01 Freizeit- & Garten-Trampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.12.01.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.12.01.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.12.01.01 Freizeit- & Garten-Trampolin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80971016
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.12.01.01
EAN/GTIN:
     8715839052459
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
1650 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
106000 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Minimale Anzahl an Spielern
1
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
Material
Synthetisch
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Montage erforderlich
Ja
Zertifizierung
CE,EN71-1,EN71-2,EN71-3
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
101000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,23*
€ 947,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,85*
€ 931,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,31*
€ 911,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,29*
€ 851,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.14.02.01
ab € 696,55*
Ähnlich
Berg Toys
2170653
ab € 615,36*
Ähnlich
Berg Toys
2170666
ab € 696,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.