Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Trust Doba Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80624538
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24036
EAN/GTIN:
     8713439240368
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Web Cam
Web Kamera
Webcam
Für Videoanrufe geeignet

Ob im Büro oder im Homeoffice: Videoanrufe sind die modernste und bequemste Art, um mit Kollegen, Geschäftspartnern und Verwandten auf der ganzen Welt zu kommunizieren. Das 2-in-1-Home-Office-Set Trust Doba sorgt mit einer HD-Webcam und einem bequemen Headset bei allen Ihren Anrufen für klaren Klang und ein deutliches Bild. Es ist mit allen Videochat-Apps kompatibel.

Klares Video

Die HD-Webcam besticht bei Anrufen durch ein klares Bild mit einer Auflösung von 720p. Dank des automatischen Weißabgleichs liefert sie bei allen Lichtbedingungen ruckelfreie Bilder, damit Sie sich ganz auf Ihr Meeting konzentrieren können.

Klarer Klang

Das bequeme Headset gewährleistet, dass Sie Ihre Teammitglieder problemlos verstehen und auch jedes Ihrer Wörter ankommt. Seine dicken Ohrpolster sorgen selbst bei langen Gesprächen für Komfort. Mit diesem Plug-and-Play-fähigen Set werden Videotelefonate zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Headset enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Weißabgleich
Auto
Weitere Suchbegriffe: web cam trust, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS075BLACK
ab € 11,47*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS050
ab € 44,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.