Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM220B12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM220B12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GSM220B12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584473
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220B12-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1040 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,01*
Zubehör
RS Pro
9092162
ab € 3,70*
Zubehör
Schurter
6010.5278
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.