Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Netzkabel, A IEC C7 / Buchse, B US-Stecker Typ A / Stecker, 7 A, 4m Schwarz, 125 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8702228
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6010.5278
EAN/GTIN:
     5059039773268
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Steckverbinder 1 = IEC C7
Steckverbinder 2 = US-Stecker Typ A
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 4m
Betriebsspannung = 125 V
Nennstrom = 7 A
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CSA, UL
Serie = 6010

US-Stecker auf Buchsenleiste IEC C7. US-Netzstecker und Buchse C7, an den Enden eines UL-Kabels vergossen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C7
Steckverbinder 2:
US-Stecker Typ A
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
4m
Betriebsspannung:
125 V
Nennstrom:
7 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CSA, UL
Serie:
6010
Weitere Suchbegriffe: 8702228, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schurter, 60105278, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,88*
€ 7,92*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 11,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.